タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
HY・HYR用 L型取付金具 HYCLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55124798
品番
HYCL-33
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
付属品
(ビス)M3×6ワッシャー付ナベ三価クロメート×8
材質
鉄
色
シルバー(三価クロメート)
寸法L(mm)
316
寸法a(mm)
46.5
寸法b(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応