タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
HY・HYR用 アルミシャーシ HYCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55124825
品番
HYC33-33
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ/鉄
色
シルバー(無処理)
質量(g)
710
寸法D(mm)
299
寸法W(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
HY□-33-33