フェアライン ネオボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55125500 品番163085202
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

定番フェアラインシリーズのボールペンです。

材質軸・口金・クリップ・ノック部:PC再生樹脂、グリップ:エラストマー樹脂 シリーズフェアライン エコマーク認定認定 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ15×140 本体質量(g)9.4 インク色ブラック ボール径(Φmm)0.7 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)66 色(軸)ブラック エコマーク認定番号18 112 314 入数(本)1 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55125500
2025-05-05
用途:
コスパ最高です!

以前はホームセンターにも売っていましたが、数年前から見かけなくなりました。モノタロウで売っているのを見つけて安心しました。書き味よし、線の太さもちょうどいいです。ずっとリピする予定です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする