レッジェーロ デザインランタン充電式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55125527 品番 LE-1014G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン
暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)
全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能
ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能
キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)
Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%〜40%:緑点灯39%〜10%:赤点灯9%以下:赤点滅)
モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ
底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB) グレー 質量(g)158 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約41×123 光束(Lm)580 明るさ(Lm)約580〜50 照射距離(m)約41 連続点灯時間(時間)約4〜78 IP等級66 落下耐久(m)1
注意
※専用充電池使用充電時間:約3.5時間電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする