スターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55125597 品番STG-02R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト
ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能
小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能
白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯
手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50〜99%緑点灯:充電完了)
消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34〜65%緑点灯:66〜100%)
可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)93 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6 光束(Lm)550 明るさ(Lm)約550〜2.5 照射距離(m)約96 連続点灯時間(時間)約3〜200 IP等級×5 落下耐久(m)1
注意
※専用充電池(内臓)充電時間:約3時間電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする