UV機能付小型多目的キーライト充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55125606 品番U10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト
トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード
小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)
白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯
サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション
UV波長395ナノメートル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)
ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)
スイッチ長押しでOFF
モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶
底面にマグネット装備
ペンクリップ、キーリング付属
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング 質量(g)22 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵) 寸法(Φ×Lmm)約18×69 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300〜5 照射距離(m)約74 連続点灯時間(時間)約0.16〜60 IP等級×4 落下耐久(m)1
注意
※専用充電池(内臓)充電時間:約2時間電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする