DK-R269WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 55125640 DK-R269WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 55125640 DK-R269WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 55125640 DK-R269WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 55125640 DK-R269WH ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS 55125640

ルミリオン 高演色デスクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55125640 品番 DK-R269WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)

用途高演色Ra97(JIS一般形相当) 付属品ACアダプター(1.5m) ホワイト 質量(g)580 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250 光束(Lm)460 明るさ(Lm)約460〜100 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする