WCS-6×1 シールワッシャー キーパー 55126288

WCS-6×1 シールワッシャー キーパー 55126288
WCS-6×1 シールワッシャー キーパー 55126288

シールワッシャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(mm)穴:6.4
ねじの呼びM6
材質パッキング:NBR、心金:SPCC
内容量1個注文コード55126288品番WCS-6×1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥224
販売価格(税別)
204

ナット部使用タイプ

材質パッキング:NBR、心金:SPCC呼び径(mm)穴:6.4寸法t(mm)呼び:1.2ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする