キーパー
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
穴:15
穴:3.3
穴:4.3
穴:5.3
穴:6.4
穴:8.4
穴:10.5
穴:13
穴:15
穴:17
穴:21
穴:25
穴:28
ねじの呼び
M14
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M27
材質
パッキング:NBR、心金:SPCC
パッキング:NBR、心金:SPCC
パッキング:NBR、心金:SUS304
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126324
品番
WCS-14×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
ナット部使用タイプ
材質
パッキング:NBR、心金:SPCC
呼び径(mm)
穴:15
寸法t(mm)
呼び:2
ねじの呼び
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応