304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55126507 品番 IZ-SMRL-304_20AX20A
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。
メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径右PT3/4×左PT3/4 材質SUS304 長さ(mm)50 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 平径(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
コンプレッサーのエアー取り出し側に 使用しました。
守山商事 様 (卸売・小売業)

たかがアダプターと考えておりましたところ、今迄経験したことが無い雄側が左ネジ。メス側が右ネジが使われており(正直こんなバカげたネジをなぜ使っているのか?)探すのに疲労困憊。探しまくりましたところ、何と通販サイトのモノタロウに現存しておりました。本当に助かりました。厚く御礼申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする