井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126525
品番
IZ-SMLR-304_6AX6A
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。
メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
左PT1/8×右PT1/8
材質
SUS304
長さ(mm)
28
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材