井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SUSXM7 沈みP PT シール付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126656
品番
IZ-XM7-SSPS_20A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。
呼び径(A)
20
呼び径
3/4
材質
XM-7
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
商品豆知識
配管工事を支える補助部材