MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 55126697 品番 MASP252307
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。

ブラック セット内容カバー側(波打ち形状)× 1、ベース側(15mm切目付)× 1 、下敷× 1 材質ポリウレタン ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケースMAXI 252307 B/G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする