316L 沈みP PF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55126717 品番 IZ-SSPPF-316L_6A
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PF1/8 材質SUS316L 長さ(mm)7 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 平径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする