井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
316L 沈みP PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126726
品番
IZ-SSPPF-316L_8A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PF1/4
材質
SUS316L
長さ(mm)
9
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材