曜日別特売
MASP453809 MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ タカチ電機工業 55126864

MAXI用内装スポンジフォーム MASPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(3枚)
適合ケースMAXI 453809 B/G
MAXI 453809 B/G
MAXI 252307 B/G
MAXI 272408 B/G
MAXI 353108 B/G
MAXI 393310 B/G
MAXI 292610 B/G
MAXI 453811 B/G
MAXI 353106 B/G
MAXI 453813 B/G
MAXI 353107 B/G
MAXI 393309 B/G
MAXI 393312 B/G
MAXI 433614 B/G
MAXI 292612 B/G
MAXI 292614 B/G
MAXI 453814 B/G
MAXI 353111 B/G
MAXI 453816 B/G
MAXI 353112 B/G
MAXI 453820 B/G
MAXI 353116 B/G
MAXI 544521 B/G
MAXI 433617 B/G
MAXI 433621 B/G
内容量1袋(3枚)注文コード55126864品番MASP453809
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。

ブラックセット内容カバー側(波打ち形状)× 1、ベース側(20mm切目付)× 1 、下敷× 1材質ポリウレタンピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースMAXI 453809 B/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする