井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 厚口ハーフソケット PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126909
品番
IZ-SHPF-304_20A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PF 3/4
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃〜40℃)
材質
SUS304
長さ(mm)
21
流体
水・空気・油・溶液
外径D(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材