304 厚口ハーフソケット PF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55126936 品番 IZ-SHPF-304_40A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PF 1・1/2 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃〜40℃) 材質SUS304 長さ(mm)28 流体水・空気・油・溶液 外径D(Φmm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする