低価格型ツールケース MINIシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55127013 品番 MINI231905G
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量でスッキリしたデザインの低価格キャリングケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。

寸法H(mm)45 材質PP樹脂 寸法W(mm)187 ライトグレー 質量(g)230 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)230 寸法a(mm)9 寸法l(mm)222 寸法b(mm)31 寸法h(mm)40 寸法w(mm)140.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55127013
2020-07-04
用途:
計測器・測定器の保管と持ち運び
その他業種

オプションの内装スポンジを一緒に購入しました。本ケースに入れる計測器の大きさにスポンジを切れ目に合わせてカットして収納します。
計測器の保護をしながら保管や持ち運びができてとても良い製品だと思います。
とても使いやすかったので、何度もリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする