曜日別特売
MINI332806G 低価格型ツールケース MINIシリーズ タカチ電機工業 55127038

MINI332806G 低価格型ツールケース MINIシリーズ タカチ電機工業 55127038
MINI332806G 低価格型ツールケース MINIシリーズ タカチ電機工業 55127038

低価格型ツールケース MINIシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)55
内容量1台注文コード55127038品番MINI332806G
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量でスッキリしたデザインの低価格キャリングケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。

寸法H(mm)55材質PP樹脂寸法W(mm)275ライトグレー質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~60寸法L(mm)327寸法a(mm)13寸法l(mm)319寸法b(mm)36寸法h(mm)49寸法w(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55127013
2020-07-04
用途: 計測器・測定器の保管と持ち運び
その他業種

オプションの内装スポンジを一緒に購入しました。本ケースに入れる計測器の大きさにスポンジを切れ目に合わせてカットして収納します。
計測器の保護をしながら保管や持ち運びができてとても良い製品だと思います。
とても使いやすかったので、何度もリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする