井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 四角P PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127067
品番
IZ-S4PPF-304_40A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径(A)
40
呼び径
PF 1 1/2
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
商品豆知識
配管工事を支える補助部材