井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 六角P PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127189
品番
IZ-S6PF_80A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PF 3
材質
SUS304
長さ(mm)
62
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PF
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材