井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 メスオスソケット PT*PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127250
品番
IZ-SMPT_20AX6A
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 3/4×PT 1/8
材質
SUS304
長さ(mm)
39
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材