ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55127266 品番 NFT-4
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。
ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
環境対策とローコストを実現した製品です。

ライトグレー 材質PA66/クリーンフェライト 寸法A(mm)13.7 寸法B(mm)12.9 寸法C(mm)29.9 適合ケーブルΦ4.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(25MHz)75、(100MHz)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55127266
2022-01-22
用途:
電話線のノイズ対策
cut salon Ys 様 (サービス業)

Bフレッツマンションタイプの配線のモジュラーからモデム迄の間のケーブルにちょうど良いサイズでした。

対象商品:
55127284
2020-05-28
用途:
アマチュア無線の回り込み防止
サービス業

以前から使用しているものは、5Dのケーブルにぴったりでないので結束バンド等固定して使用していましたが、今回のこのスリーブコアには同軸をはさむ両端に2個の爪が付いていて、ここに同軸を押し込んでから挟むと同軸は固定される。更に他のメーカの最寄り外形が細いので、狭いところにも使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする