SP ステンパワースクリュー釘 丸

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 頭径(mm)6.2 注文コード55127276 品番00025478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は頭径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!

長さ(mm)45 材質SUS304 頭部形状丸頭 胴径(Φmm)2.4 番手13 頭径(mm)6.2 胴部形状パワースクリュー
注意
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
お気に入り
サービス業

このパワースクリュー釘のコストパフォーマンスはとてもいいです。

対象商品:
75936113
2023-10-31
用途:
屋外用木工品の組立て
株式会社 大湊文吉商店 様

HCでは1kgの大箱か小袋しか無くて困っていました。丁度良い量で値段も手頃で助かりました。

対象商品:
75936113
2023-03-31
用途:
外壁杉板張り時

15mm杉板を外壁に張る際に使用。非常に使いやすく申し分ないです。

対象商品:
75936104
2022-06-10
用途:
波板の打ち付け用
くろしお文化舎 様

外壁用金属波板の打ち付けに使っています。これまで鉄製の塗装釘を使っていたが、頭が剥げてすぐに錆が出て見栄えが悪いのでこれに替えました。釘頭部裏も平滑なので、雨水の侵入も防げそうです。

対象商品:
75936095
2020-05-02
用途:
雨樋金具の交換
建設業・工事業

外装の雨樋金具を留める釘で、スクリューのステンレスを探してました。
たくさん入っているので、非常に有難いです。

対象商品:
75936095
2019-12-03
用途:
木造テラス
建設業・工事業

大容量入っているので、とてもよかったです。
使いやすいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75936095
2017-10-08
用途:
木製フェンス制作
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

ホムセンでは、この長さだと太さが1.6ミリの物しか見つからず、少しでも太い物が欲しかったので、(ほんの0.1ミリですが)太いので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75936104
2016-12-18
用途:
木工作業
たなか総合技術研究所 様

木工作業の仕上げ化粧用に使用、必要量だけ小分けで購入できるので個人経営で在庫を持たずに作業できるので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする