井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 メスオスソケット PT*PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127295
品番
IZ-SMPT_80AX80A
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 3×PT 3
材質
SUS304
長さ(mm)
85
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材