タカチ電機工業
タカチ電機工業の 物品棚/収納用品
タカチ電機工業の ツールボックス/ツールバッグ
タカチ電機工業の 樹脂製(プラスチック)
NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55127354
品番
NKAP903
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
材質
アルミ
適合ケース
NK903
色
アルマイト処理
板厚(mm)
1.5
寸法R(mm)
15
取付ビス数
4
外寸法・幅(mm)
136.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
198.5