井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 メスオスS(C型) PT×PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55127374
品番
IZ-SMPF_65AX65A
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 2 1/2×PF 2 1/2
材質
SUS304
長さ(mm)
80
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
95(八角)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材