NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55127406 品番NKAP915
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は外寸法・幅など42種類から選べます 他の種類を見る

NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。

材質アルミ 適合ケースNK915 アルマイト処理 板厚(mm)2 寸法R(mm)28 取付ビス数8 外寸法・幅(mm)254 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)368.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする