井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 ソケット PT×PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127408
品番
IZ-SSTF_80A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
呼び径
PT 3 ×PF 3
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃〜41℃)
材質
SUS304
長さ(mm)
81
流体
水・空気・油・溶液
平径(mm)
102
商品豆知識
配管工事を支える補助部材