井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 ソケット PT×PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127417
品番
IZ-SSTF_100A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
呼び径
PT 4 ×PF 4
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃〜42℃)
材質
SUS304
長さ(mm)
93
流体
水・空気・油・溶液
平径(mm)
127
商品豆知識
配管工事を支える補助部材