NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55127433 品番NKAP930
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は外寸法・幅など42種類から選べます 他の種類を見る

NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。

材質アルミ 適合ケースNK930 アルマイト処理 板厚(mm)2 寸法R(mm)27 取付ビス数8 外寸法・幅(mm)350.5 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする