井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 六角NI PT×PF Oリング溝付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127460
品番
IZ-SNPF-304_15A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
呼び径
PT 1/2×PF 1/2
材質
SUS304
長さ(mm)
44
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材