ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
SP ステンスクリュー釘 パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(180g)
注文コード
55127538
品番
10174834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
材質
SUS304
頭部形状
パネル頭
胴径(Φmm)
1.8
番手
15
胴部形状
スクリュー