井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 ブッシング PT×PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
PT1-1/2×PF1”
注文コード
55127758
品番
IZ-SBTF-304_40AX25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。
ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT1-1/2×PF1”
材質
SUS304
長さ(mm)
37
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材