防水キャリングケース NKシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質強化PP(ポリプロピレン) 注文コード55127835 品番NK910BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,770
この商品は材質など81種類から選べます 他の種類を見る

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。

材質強化PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜60 保護等級IP65 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×95.5×210 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)363×120×282 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55128036
2022-06-18
用途:
小物入れ
ヨシダ 様

予想以上に小さかったので、ひと回り大きめサイズをオススメします。

対象商品:
55127887
2020-02-13
用途:
PC他測定機器の収納
製造業

いろんなメーカーで採用されており、使って安心で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする