10175361 ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127924 10175361 ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127924 10175361 ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127924 10175361 ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127924 10175361 ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127924

ステンレス釘 平頭

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード55127924 品番10175361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,016
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 長さ(mm)100 頭部形状平頭 胴径(Φmm)4 番手8 頭径(mm)10 胴部形状ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55127924
2021-04-20
用途:
加工品の一部として

前回他社で購入したら、5本で409円でしたが、こちらの商品は200g(18本)で659円だったので、コスパを考え、購入しました。グラム表示より本数表示のほうがわかりやすいと思います。太さもφ4と書いてありましたが、φ4.2のようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする