井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 ホースエルボ(オス型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
PT 1/8
ホース径(Φmm)
6
注文コード
55127934
品番
IZ-HOSU-304_6AX6
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ホース径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 1/8
ホース径(Φmm)
6
ホース長さ(mm)
L1:29、L2:26
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
商品豆知識
配管工事を支える補助部材