10175383 ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128003 10175383 ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128003 10175383 ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128003 10175383 ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128003 10175383 ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128003

ステンレス釘 丸頭

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード55128003 品番10175383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,022
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 長さ(mm)38 頭部形状丸頭 胴径(Φmm)2.1 番手14 頭径(mm)4.9 胴部形状ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55127976
2022-12-03
用途:
車戸用レールの固定に使用

車戸用のレール固定に使用。
意外に売っていないのでモノタロウで取り扱いがあり助かりました。

対象商品:
55128003
2021-08-07
用途:
商品製作時

部品として使用の為に購入しましたが表示本数約196本が約7%弱少なく少々焦りました。(重量200gはあっています)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする