ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
JIS 丸釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(25kg)
注文コード
55128186
品番
00009119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
50
規格
N50
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
2.75
頭径(mm)
6.6
胴部形状
ストレート