井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 六角ホースニップル NPT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
NPT 1/2
ホース径(Φmm)
10.5
注文コード
55128187
品番
IZ-SHANPT-304_15AX10.5
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ホース径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
NPT 1/2
ホース径(Φmm)
10.5
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS304
長さ(mm)
49
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材