ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
JIS 丸釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(25kg)
1箱(25kg)
1箱(3kg)
長さ(mm)
75
25
32
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
胴径(Φmm)
3.4
1.7
1.9
2.15
2.45
2.75
3.05
3.4
3.75
4.2
4.6
5.2
頭径(mm)
7.9
4
4.5
5.1
5.8
6.6
7.3
7.9
8.8
9.8
10.3
11.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(25kg)
注文コード
55128204
品番
00009121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
75
規格
N75
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
3.4
頭径(mm)
7.9
胴部形状
ストレート