井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
316L 六角ホースニップル PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55128275
品番
IZ-SHA-316L_8AX4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。
呼び径
PT 1/4
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS316L
長さ(mm)
30
流体
水・空気・油・溶液
下穴径(Φmm)
2
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
13
ホース径(Φmm)
4
平径(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材