井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
304 六角ホースジョイント(メス型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55128309
品番
IZ-304-SHC_15AX12.7
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。
食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
呼び径
PT 1/2
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS304
長さ(mm)
78
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
30
ホース径(Φmm)
12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材