ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
JIS 丸釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg)
注文コード
55128317
品番
00052191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
65
規格
N65
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
3.05
アズワン品番
65-1926-55
頭径(mm)
7.3
胴部形状
ストレート