304 六角ホースジョイント(オス型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55128318 品番IZ-SHB-304_15AX12.7
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。
食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。

呼び径PT 1/2 最高使用圧力(MPa)1(常温) 材質SUS304 長さ(mm)78 流体水・空気・油・溶液 使用圧力(MPa)1(常温) ホース長さ(m)30 ホース径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする