00052194 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128344 00052194 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128344 00052194 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128344 00052194 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128344 00052194 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128344

JIS 丸釘

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg) 注文コード 55128344 品番 00052194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質スチール 長さ(mm)100 規格N100 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴径(Φmm)4.2 アズワン品番65-1926-58 頭径(mm)9.8 胴部形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする