ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
JIS 丸釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(3kg)
1箱(25kg)
1箱(3kg)
長さ(mm)
125
25
32
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
胴径(Φmm)
4.6
1.7
1.9
2.15
2.45
2.75
3.05
3.4
3.75
4.2
4.6
5.2
頭径(mm)
10.3
4
4.5
5.1
5.8
6.6
7.3
7.9
8.8
9.8
10.3
11.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg)
注文コード
55128369
品番
00052196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
125
規格
N125
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴径(Φmm)
4.6
アズワン品番
65-1926-60
頭径(mm)
10.3
胴部形状
ストレート