00051102 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128387

 

00051102 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128387
00051102 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128387
00051102 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128387
00051102 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128387
00051102 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128387

JIS 丸釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1kg)
長さ(mm)25
胴径(Φmm)1.7
頭径(mm)4
内容量1箱(1kg)注文コード55128387品番00051102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
材質スチール長さ(mm)25規格N25表面処理なし頭部形状布目頭胴径(Φmm)1.7頭径(mm)4胴部形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする