タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
ネオジム磁石 NMGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55128395
品番
NMG3-15M3
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。
接着剤等で取付けが可能です。
材質
ネオジム
質量(g)
3.8
表面処理
ニッケルメッキ
寸法b(mm)
3.2
寸法c(mm)
3
寸法a(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応